Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1UM3 42,00 55,00 7,00 902
Rubix:29118
Hersteller:49376612

Produktdetails : 42X55X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1UM3
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std