52X68X7 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FU3SL2 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:355473
Rubix:3224021
Hersteller:B1FU3SL2 52,00 68,00 7,00 902

Produktdetails : 52X68X7 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FU3SL2 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
848,30 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1.009,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
