125X150X12 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD5 Industry Pack

Simmerring B1

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD5 125 X 150 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902
Rubix:3223933
Hersteller:335977
125X150X12 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD5 Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser125 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 125X150X12 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD5 Industry Pack


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser125 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
968,56 exkl. MwSt.
/ 35 Stück
1.152,58 inkl. MwSt.
Staffelpreise
35 bis 49 Stück
968,56 exkl. MwSt. / 35 Stück
50 bis 99 Stück
881,63 exkl. MwSt. / 35 Stück
100 bis 199 Stück
798,60 exkl. MwSt. / 35 Stück
200 und mehr
713,39 exkl. MwSt. / 35 Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage