16X28X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD1 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD1 16,00 28,00 7,00 902
Rubix:3223835
Hersteller:335088

Produktdetails : 16X28X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD1 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.616,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.923,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
