30X50X10 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:334655
Rubix:3223853
Hersteller:B1FUD2 30,00 50,00 10,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 30X50X10 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
720,05 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
856,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort