70X85X8 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3 70 X 85 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902
Rubix:3223875
Hersteller:334267

Produktdetails : 70X85X8 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
948,19 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.128,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
