52X72X12 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U4 SL Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:20310
Rubix:3223998
Hersteller:B1 U4 SL 52,00 72,00 12,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 52X72X12 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U4 SL Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
948,92 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
1.129,22 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar