130X160X13 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 D SL Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1 D SL 130 X 160 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:3223981
Hersteller:20272


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 130X160X13 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 D SL Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
720,52 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
857,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage