260X300X20 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 U8 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U8 260 X 300 X 0 X 20 X 15 72 NBR 902
Rubix:3223817
Hersteller:2564


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 260X300X20 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 U8 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
602,08 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
716,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen