3510007050 Silikon Specialist Smart Straw Spraydose 400ml WD-40
Silikon
Siehe technische InformationenReferenzen
WD-40:49377/25NBA
Rubix:1486126
Hersteller:49377/25NBA
Produktdetails : 3510007050 Silikon Specialist Smart Straw Spraydose 400ml WD-40
Silikon Specialist Smart Straw Spraydose 400ml WD-40
Silikonspray WD-40 SpecialistTM Ausführung: Farbloses Schmiermittel, wasserabweisend, NSF-H2-registriert. Temperaturbeständig von -35 °C bis +200 °C. Anwendung: Schutz vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoff, Holz und Gummi. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Silikonspray WD-40 SpecialistTM Ausführung: Farbloses Schmiermittel, wasserabweisend, NSF-H2-registriert. Temperaturbeständig von -35 °C bis +200 °C. Anwendung: Schutz vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoff, Holz und Gummi. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 34031910 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

