Sicherungsring und Federring Spartex RONAERGOT21A2, Innendurchmesser: 21 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 432
Sicherungsscheiben mit Nase
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAERGOT21A2
Rubix:3174805
Hersteller:04322210
EAN:4043377032560


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN432 21 A2 Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Sicherungsbleche mit Nase A2 42X21X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Typ | stoppscheiben mit nase |
| Norm | din 432 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
42 mm