Sicherungsring und Federring Spartex CIRI210, Innendurchmesser: 180.2 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 472
Sicherungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIRI210
Rubix:527072
Hersteller:000472.00000.2100.000
EAN:4043952087695


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 222 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN472 J 210X5 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 210 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180,2 mm |
| Außendurchmesser | 222 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 5 mm |
| Norm | din 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Außendurchmesser
Select...