Sicherungsring und Federring Spartex CIRE220, Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 471
Sicherungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIRE220
Rubix:526929
Hersteller:000471.00000.2200.000
EAN:4043952085387


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 208 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN471 A 220X5 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 220 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 208 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 4,98 mm |
| Norm | din 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Außendurchmesser
220 mm