Sicherungsring und Federring Spartex CIRE56, Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 471
Sicherungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CIRE56
Rubix:526846
Hersteller:000471.00000.0560.000
EAN:4043952084755


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 51,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN471 A 56X2 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 56 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 56 mm |
| Außendurchmesser | 51,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 2 mm |
| Norm | din 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
43,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Außendurchmesser
Select...