MB 6 (AKN) Sicherungsblech

SICHERUNGSBLECHE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:MB6-AKN
Rubix:1871786
Hersteller:890877
EAN:4055953136111
MB 6 (AKN) Sicherungsblech

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser49 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MB 6 (AKN) Sicherungsblech


NUTMUTTERN UND SICHERUNGEN werden zum Ein- und Ausbau sowie zur Befestigung von Wälzlagern und anderen Maschinenteilen verwendet. Mit Hilfe von Nutmuttern werden Wälzlager auf den kegeligen Sitz einer Welle oder Spannhülse befestigt. Muttern dienen zur Sicherung/Befestigung des Lagers auf Wellen und Spannhülsen (außer Abdrückmuttern). Sie werden mit Sicherungen (MB, MBL oder MS) gegen Lösen gesichert.
Sicherungsblech

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser49 mm
Werkstoffstahl
Gewicht0,008 kg
Breite1,25 mm
0,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std