MB 4 (AKN) Sicherungsblech

SICHERUNGSBLECHE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:MB4-AKN
Rubix:1871782
Hersteller:890870
EAN:3660338435447
MB 4 (AKN) Sicherungsblech

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser36 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MB 4 (AKN) Sicherungsblech


NUTMUTTERN UND SICHERUNGEN werden zum Ein- und Ausbau sowie zur Befestigung von Wälzlagern und anderen Maschinenteilen verwendet. Mit Hilfe von Nutmuttern werden Wälzlager auf den kegeligen Sitz einer Welle oder Spannhülse befestigt. Muttern dienen zur Sicherung/Befestigung des Lagers auf Wellen und Spannhülsen (außer Abdrückmuttern). Sie werden mit Sicherungen (MB, MBL oder MS) gegen Lösen gesichert.
Sicherungsblech

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser36 mm
Werkstoffstahl
Gewicht0,004 kg
Breite1 mm
0,71 exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 inkl. MwSt.