MB 28 (AKN) Sicherungsblech

SICHERUNGSBLECHE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:MB28-AKN
Rubix:1871777
Hersteller:890860
EAN:4055953079142
MB 28 (AKN) Sicherungsblech

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser192 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MB 28 (AKN) Sicherungsblech


NUTMUTTERN UND SICHERUNGEN werden zum Ein- und Ausbau sowie zur Befestigung von Wälzlagern und anderen Maschinenteilen verwendet. Mit Hilfe von Nutmuttern werden Wälzlager auf den kegeligen Sitz einer Welle oder Spannhülse befestigt. Muttern dienen zur Sicherung/Befestigung des Lagers auf Wellen und Spannhülsen (außer Abdrückmuttern). Sie werden mit Sicherungen (MB, MBL oder MS) gegen Lösen gesichert.
Sicherungsblech

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser192 mm
Werkstoffstahl
Gewicht0,142 kg
Breite2 mm
14,62 exkl. MwSt.
/ Stück
17,40 inkl. MwSt.