WN9122 5.5X75 C T27 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Blechgewinde
Sicherheitsschraube TF Nippel, Blechgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTF5,5X75TXEFA2-50
Rubix:3396796
Hersteller:9122255 75
EAN:4043377130730


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9122 5.5X75 C T27 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Blechgewinde
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Blechgewinde
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Blechgewinde A2-50 5,5X75 tx 27 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t 27 pin |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
77,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage