DIN7982 2.9X22 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFPZ2,9X22EFA4
Rubix:3379130
Hersteller:79824029 22
EAN:4043377165794


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7982 2.9X22 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 2,9X22 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
23,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm