Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTRDT4,8X19EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 19 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube Rundkopf zwei Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTRDT4,8X19EFA2-50
Rubix:3396496
Hersteller:9105248 19
EAN:4043377129000


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9105 4.8X19 C SP10 A2 Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Zweiloch-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Linsensenkkopf Zweiloch-Antrieb
Rundkopf-SI Schrauben, Zweilochantrieb, Blechgewinde A2-50 4,8X19 SP10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | doppeltes loch |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | sp10 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,13 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage