WN9100 4.8X9.5 C SP10 A2 Diebstahlhemmende Schraube Zylinderkopf Zweiloch-Antrieb

Sicherheitsschraube mit Zyl. Kopf zwei Löcher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTCDT4,8X9,5EFA2-50
Rubix:3396361
Hersteller:9100248 95
EAN:4043377128881
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9100 4.8X9.5 C SP10 A2 Diebstahlhemmende Schraube Zylinderkopf Zweiloch-Antrieb


Diebstahlhemmende Schraube Zylinderkopf Zweiloch-Antrieb
Zylinderkopf-SI Schrauben, Zweilochantrieb, Blechgewinde A2-50 4,8X9,5 SP10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypdoppeltes loch
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser4,8 mm
Abdruckgrößesp10
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
30,77 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

9,5 mm

Durchmesser, metrisch