Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTFHC8X45EFA2, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 45 mm | Norm: Nicht Standard
Sicherheitsschraube à TF mit Verschluss
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFHC8X45EFA2
Rubix:3388360
Hersteller:914128 45
EAN:4043377133465


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9141 M8X45 A2 MIT STOPFEN Diebstahlhemmen. Schraube Senkkopf Innensechskant m. Stopfen
Diebstahlhemmen. Schraube Senkkopf Innensechskant m. Stopfen
Senkkopf-SI Schrauben, ISK mit Stopfen, Metrisches Gewinde A2 8X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
158,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage