Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX4X10EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 10 mm | Norm: ISO 14583
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX4X10EFA2-50
Rubix:560601
Hersteller:1458324 10
EAN:4043377174949


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO14583 M4X10 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X10 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 14583 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm