10139910.02 Secupro Maxisafe 3-Seiten-Schieber
SECUPRO MAXISAFE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Martor:10139910.02
Rubix:2099085
Hersteller:10139910.02
EAN:4002632801556



Technische Zusammenfassung
| Klingensorte | trapezförmige klinge |
|---|---|
| Klingenbreite | 18 mm |
| Länge | 148 mm |
Dokumente
Produktdetails : 10139910.02 Secupro Maxisafe 3-Seiten-Schieber
Der SECUPRO MAXISAFE von Martor wurde für maximale Sicherheit bei intensiven Schneidarbeiten entwickelt und verfügt über eine automatische Klingenrückzugstechnik. Dank seiner optimierten Ergonomie erfüllt dieses robuste Sicherheitsmesser perfekt die Anforderungen industrieller und logistischer Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses Messer ist mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet, der das Risiko unbeabsichtigter Schnittverletzungen deutlich reduziert und somit höchste Sicherheit bietet. Der ergonomisch geformte Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff sorgt in jeder Schneidposition für eine stabile und komfortable Handhabung. Der dreiseitige Schieber mit rutschhemmenden Rillen ermöglicht eine Bedienung durch Rechts- und Linkshänder, sowie von oben. Der werkzeuglose Klingenwechsel per Druckknopf erleichtert die Wartung erheblich und spart Zeit. Die beidseitig nutzbare Trapezklinge verlängert die Einsatzdauer und reduziert den Bedarf an Ersatzklingen. Ein integrierter Metallverstärkungsrahmen erhöht die Stabilität des Messers bei intensiver Nutzung und bei abrasiven Materialien.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 10139910
• Messerabmessungen: 148 x 18 x 42 mm
• Messergewicht: 64 g
• Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
• Schnitttiefe: 17,2 mm
• Montierte Klinge: Nr. 99, 0,63 mm stark, breiter Schliff
• Kompatible Klingen: Nr. 60099 (abgerundete Spitze), Nr. 60099C (Keramik), Nr. 199 (rostfrei), Nr. 98 (Hakenklinge)
• Klingenwechsel: werkzeuglos per Druckknopf
Normen :
Dieses Messer ist GS-zertifiziert (Nr. 603523-6639-55094-2018) und erfüllt damit die deutschen Sicherheitsstandards. Das Zertifikat bestätigt die hochwertige Konstruktion sowie die zuverlässige Leistung unter realen Einsatzbedingungen.
Eigenschaften:
Dieses Messer ist mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet, der das Risiko unbeabsichtigter Schnittverletzungen deutlich reduziert und somit höchste Sicherheit bietet. Der ergonomisch geformte Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff sorgt in jeder Schneidposition für eine stabile und komfortable Handhabung. Der dreiseitige Schieber mit rutschhemmenden Rillen ermöglicht eine Bedienung durch Rechts- und Linkshänder, sowie von oben. Der werkzeuglose Klingenwechsel per Druckknopf erleichtert die Wartung erheblich und spart Zeit. Die beidseitig nutzbare Trapezklinge verlängert die Einsatzdauer und reduziert den Bedarf an Ersatzklingen. Ein integrierter Metallverstärkungsrahmen erhöht die Stabilität des Messers bei intensiver Nutzung und bei abrasiven Materialien.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 10139910
• Messerabmessungen: 148 x 18 x 42 mm
• Messergewicht: 64 g
• Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
• Schnitttiefe: 17,2 mm
• Montierte Klinge: Nr. 99, 0,63 mm stark, breiter Schliff
• Kompatible Klingen: Nr. 60099 (abgerundete Spitze), Nr. 60099C (Keramik), Nr. 199 (rostfrei), Nr. 98 (Hakenklinge)
• Klingenwechsel: werkzeuglos per Druckknopf
Normen :
Dieses Messer ist GS-zertifiziert (Nr. 603523-6639-55094-2018) und erfüllt damit die deutschen Sicherheitsstandards. Das Zertifikat bestätigt die hochwertige Konstruktion sowie die zuverlässige Leistung unter realen Einsatzbedingungen.
Stärken
• Höhere Sicherheit durch automatischen Klingenrückzug
• Vielseitig einsetzbar: für Rechts- und Linkshänder sowie für die Bedienung von oben
• Verbesserter Komfort und präziseres Arbeiten dank ergonomischem Griff und rutschfestem Schieber
• Einfache Wartung durch schnellen, werkzeuglosen Klingenwechsel
• Hohe Lebensdauer dank Metallverstärkung und beidseitig nutzbarer Klinge
• Vielseitig einsetzbar: für Rechts- und Linkshänder sowie für die Bedienung von oben
• Verbesserter Komfort und präziseres Arbeiten dank ergonomischem Griff und rutschfestem Schieber
• Einfache Wartung durch schnellen, werkzeuglosen Klingenwechsel
• Hohe Lebensdauer dank Metallverstärkung und beidseitig nutzbarer Klinge
Anwendungen
Der SECUPRO MAXISAFE ist ideal für industrielle, logistische und gewerbliche Umgebungen, in denen häufig und sicher geschnitten werden muss. Besonders geeignet für das Schneiden von Kartonagen bis zu dreiwelliger Stärke, Kunststofffolien, Umreifungsbändern, Textilien, Schnüren, Filz oder Säcken ist er ein unverzichtbares Werkzeug für Lager, Produktionslinien, Versandabteilungen und Verpackungsbereiche.

Technische Informationen
Attribute
| Klingensorte | trapezförmige klinge |
|---|---|
| Klingenbreite | 18 mm |
| Länge | 148 mm |
| Werkstoff | glasfaserverstärkter kunststoff |
| Gewicht | 64 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std