830797 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830797
Rubix:2846708
Hersteller:830797
EAN:0754473442934

Produktdetails : 830797 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Von Brady für die Kennzeichnung von Anlagen entwickelt, zeigt dieser quadratische Brandschutzaufkleber dank eines genormten seitlichen Pfeils klar die einzuhaltende Richtung an. Das laminierte Polyesterträgermaterial und die glänzende Oberfläche sorgen für eine hohe Sichtbarkeit des Piktogramms und eignen sich zugleich für anspruchsvolle Umgebungen.
Eigenschaften:
Das Brandschutzschild Brady 830797 stellt einen seitlichen Richtungspfeil im 90°-Winkel dar. Es dient der Kennzeichnung von Einrichtungen zur Brandbekämpfung. Das quadratische Format ermöglicht eine einfache Integration an Türen, Wänden, technischen Schächten oder Rohrleitungsträgern, ohne andere vorhandene Kennzeichnungen zu beeinträchtigen. Die laminierte Polyesterfolie in Kombination mit einem permanenten Acrylklebstoff gewährleistet eine dauerhafte Kennzeichnung auf unterschiedlichen Oberflächen, einschließlich Materialien mit geringer Oberflächenenergie sowie pulverbeschichteten Untergründen. Die Farbgebung in Weiß und Rot sowie die glänzende Oberfläche verbessern die Lesbarkeit des Piktogramms auch in stark frequentierten Bereichen.
Spezifikationen:
• Brady-Nummer: 830797
• PIC-Nummer: A090R (Richtungspfeil 90°)
• Schildtyp: Brandschutz
• Beschreibung des Piktogramms: seitlicher Richtungspfeil
• Pfeilrichtung: nach oben, unten, links oder rechts je nach Verklebung
• Abmessungen (B × H): 250,00 mm × 250,00 mm
• Form: quadratisch
• Menge pro Verpackungseinheit: 1 Schild
• Trägermaterial: laminiertes weißes Polyester
• Brady-Materialnummer: B-7541
• Trägerdicke: 0,100 mm
• Klebstoffdicke: 0,020 mm
• Gesamtdicke ohne Schutzliner: 0,120 mm
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Oberflächenfinish: glänzend
• Motivfarbe: weiß auf rotem Hintergrund
• Sicherheitsrot: RAL 3001
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 110 °C
• Kurzzeitig maximal zulässige Temperatur: 140 °C
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Anfangshaftung (Polyken Probe Tack): 578 g
Normen:
• ISO 7010: stellt sicher, dass der von Brady verwendete Richtungspfeil in Form, Ausrichtung und grafischer Darstellung den Vorgaben für genormte Brandschutzkennzeichnung entspricht
• REACH: das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) und unterstützt somit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in industriellen Umgebungen
• ASTM D 1000, ASTM D 2979 und PSTC-7: von Brady verwendete Normen zur Charakterisierung von Dicke, Haftung und innerem Zusammenhalt des Klebstoffs des Kennzeichnungsmaterials
Eigenschaften:
Das Brandschutzschild Brady 830797 stellt einen seitlichen Richtungspfeil im 90°-Winkel dar. Es dient der Kennzeichnung von Einrichtungen zur Brandbekämpfung. Das quadratische Format ermöglicht eine einfache Integration an Türen, Wänden, technischen Schächten oder Rohrleitungsträgern, ohne andere vorhandene Kennzeichnungen zu beeinträchtigen. Die laminierte Polyesterfolie in Kombination mit einem permanenten Acrylklebstoff gewährleistet eine dauerhafte Kennzeichnung auf unterschiedlichen Oberflächen, einschließlich Materialien mit geringer Oberflächenenergie sowie pulverbeschichteten Untergründen. Die Farbgebung in Weiß und Rot sowie die glänzende Oberfläche verbessern die Lesbarkeit des Piktogramms auch in stark frequentierten Bereichen.
Spezifikationen:
• Brady-Nummer: 830797
• PIC-Nummer: A090R (Richtungspfeil 90°)
• Schildtyp: Brandschutz
• Beschreibung des Piktogramms: seitlicher Richtungspfeil
• Pfeilrichtung: nach oben, unten, links oder rechts je nach Verklebung
• Abmessungen (B × H): 250,00 mm × 250,00 mm
• Form: quadratisch
• Menge pro Verpackungseinheit: 1 Schild
• Trägermaterial: laminiertes weißes Polyester
• Brady-Materialnummer: B-7541
• Trägerdicke: 0,100 mm
• Klebstoffdicke: 0,020 mm
• Gesamtdicke ohne Schutzliner: 0,120 mm
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Oberflächenfinish: glänzend
• Motivfarbe: weiß auf rotem Hintergrund
• Sicherheitsrot: RAL 3001
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 110 °C
• Kurzzeitig maximal zulässige Temperatur: 140 °C
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Anfangshaftung (Polyken Probe Tack): 578 g
Normen:
• ISO 7010: stellt sicher, dass der von Brady verwendete Richtungspfeil in Form, Ausrichtung und grafischer Darstellung den Vorgaben für genormte Brandschutzkennzeichnung entspricht
• REACH: das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) und unterstützt somit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in industriellen Umgebungen
• ASTM D 1000, ASTM D 2979 und PSTC-7: von Brady verwendete Normen zur Charakterisierung von Dicke, Haftung und innerem Zusammenhalt des Klebstoffs des Kennzeichnungsmaterials
Stärken
• Schnelle Kennzeichnung von Brandschutzeinrichtungen durch den weißen Richtungspfeil auf feuerrotem Hintergrund
• Hohe Dauerhaftigkeit der Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich dank laminiertem Polyester und permanentem Acrylklebstoff B-7541
• Vielseitige Anbringung auf zahlreichen Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie und pulverbeschichteten Trägermaterialien
• Hohe Temperaturbeständigkeit, wodurch ein Austausch aufgrund von Sonneneinstrahlung oder erhöhten Temperaturen reduziert wird
• Hohe Dauerhaftigkeit der Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich dank laminiertem Polyester und permanentem Acrylklebstoff B-7541
• Vielseitige Anbringung auf zahlreichen Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie und pulverbeschichteten Trägermaterialien
• Hohe Temperaturbeständigkeit, wodurch ein Austausch aufgrund von Sonneneinstrahlung oder erhöhten Temperaturen reduziert wird
Anwendungen
Das selbstklebende Brandschutzschild Brady 830797 dient zur Anzeige der einzuschlagenden Richtung zu Einrichtungen und Mitteln der Brandbekämpfung. Es eignet sich für den Einsatz in Bürogebäuden, Industrieanlagen und technischen Bereichen, in denen eine klare Orientierung zu sicherheitsrelevanten Einrichtungen erforderlich ist. Es ist vorgeschrieben zur Wegweisung zu Wandhydranten, Feuerlöschern, manuellen Brandmeldern sowie zu weiteren Brandschutzausrüstungen wie hitzebeständiger Schutzkleidung, Helmen oder speziellen Werkzeugen. Das Piktogramm kann in Fluren, Werkstätten, Technikräumen, Lagerbereichen und Verkehrsflächen angebracht werden, um die Sichtbarkeit von Brandschutzeinrichtungen zu erhöhen und deren schnelle Auffindbarkeit zu unterstützen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Breite | 250 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
