830832 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830832
Rubix:2846692
Hersteller:830832
EAN:0754473452643


Technische Zusammenfassung
| Modell | freccia direzionale 45° |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
Produktdetails : 830832 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal
Das ISO-Sicherheitskennzeichen Brady mit der Referenz 830832 liefert durch sein um 45° geneigtes Piktogramm eine sofort verständliche Richtungsangabe. Die rot-weiße Polypropylenkonstruktion sorgt für eine klare Sichtbarkeit in den unterschiedlichsten Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Eigenschaften:
Dieses Schild aus starrem Polypropylen stellt einen um 45° geneigten Pfeil dar, der zur direkten Führung zu einer Brandschutzeinrichtung dient. Der bedruckte Bereich ist durch ein glänzendes Polyester-Überlaminat geschützt, das eine Beeinträchtigung des Symbols bei Reinigungen oder beim Kontakt mit gängigen Lösungsmitteln verhindert. Der starke Kontrast zwischen rotem Hintergrund und weißem Pfeil erleichtert die schnelle Erkennung der Laufrichtung in Fluren, Werkstätten oder technischen Bereichen. Das Material bleibt stabil gegenüber Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und Feuchtigkeit und gewährleistet so eine dauerhaft zuverlässige Kennzeichnung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
• Typ des Schildes: Brandschutz
• Hauptanwendung: Kennzeichnung von Installationen
• Marke: Brady®
• Brady-Referenz: 830832
• Piktogrammcode: A045R
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungspfeil 45°, diagonal
• Form: quadratisch
• Abmessungen: 250,00 mm (Breite) x 250,00 mm (Höhe)
• Farbe: weiß auf rot
• Trägermaterial: starres Polypropylen (PP) B-7527, bedruckte Oberfläche
• Überlaminat: transparent glänzende Polyesterfolie
• Gesamtdicke: 1,55 mm
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis 120 °C
• Ohne Befestigungslöcher
• Hergestellt in Belgien
Normen:
• ISO 7010: Gewährleistet die Verwendung eines standardisierten Brandschutzsymbols für eine einheitliche Interpretation vor Ort
• SVHC-frei gemäß REACH: Bestätigt, dass das Material B-7527 zum Referenzdatum keine als besonders besorgniserregend eingestuften Stoffe enthält
Eigenschaften:
Dieses Schild aus starrem Polypropylen stellt einen um 45° geneigten Pfeil dar, der zur direkten Führung zu einer Brandschutzeinrichtung dient. Der bedruckte Bereich ist durch ein glänzendes Polyester-Überlaminat geschützt, das eine Beeinträchtigung des Symbols bei Reinigungen oder beim Kontakt mit gängigen Lösungsmitteln verhindert. Der starke Kontrast zwischen rotem Hintergrund und weißem Pfeil erleichtert die schnelle Erkennung der Laufrichtung in Fluren, Werkstätten oder technischen Bereichen. Das Material bleibt stabil gegenüber Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und Feuchtigkeit und gewährleistet so eine dauerhaft zuverlässige Kennzeichnung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
• Typ des Schildes: Brandschutz
• Hauptanwendung: Kennzeichnung von Installationen
• Marke: Brady®
• Brady-Referenz: 830832
• Piktogrammcode: A045R
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungspfeil 45°, diagonal
• Form: quadratisch
• Abmessungen: 250,00 mm (Breite) x 250,00 mm (Höhe)
• Farbe: weiß auf rot
• Trägermaterial: starres Polypropylen (PP) B-7527, bedruckte Oberfläche
• Überlaminat: transparent glänzende Polyesterfolie
• Gesamtdicke: 1,55 mm
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis 120 °C
• Ohne Befestigungslöcher
• Hergestellt in Belgien
Normen:
• ISO 7010: Gewährleistet die Verwendung eines standardisierten Brandschutzsymbols für eine einheitliche Interpretation vor Ort
• SVHC-frei gemäß REACH: Bestätigt, dass das Material B-7527 zum Referenzdatum keine als besonders besorgniserregend eingestuften Stoffe enthält
Stärken
• Schnelle Erfassung der Laufrichtung dank des 45°-Pfeils gemäß ISO-Standard
• Flexible Ausrichtung durch einfaches Drehen des Schildes, ermöglicht durch die quadratische Form ohne vorgebohrte Löcher
• Schutz des Druckbildes durch Polyester-Überlaminat für dauerhaft gute Lesbarkeit
• Gute Beständigkeit gegenüber klimatischen Schwankungen, thermischen Belastungen und häufiger Nutzung in technischen Bereichen
• Flexible Ausrichtung durch einfaches Drehen des Schildes, ermöglicht durch die quadratische Form ohne vorgebohrte Löcher
• Schutz des Druckbildes durch Polyester-Überlaminat für dauerhaft gute Lesbarkeit
• Gute Beständigkeit gegenüber klimatischen Schwankungen, thermischen Belastungen und häufiger Nutzung in technischen Bereichen
Anwendungen
Das Schild dient der richtungsweisenden Kennzeichnung von Brandschutzeinrichtungen gemäß ISO-Signalisation. Das Schild zeigt die einzuhaltende Richtung zu verschiedenen Einrichtungen an, unter anderem:
• Wasser-, CO₂- oder Pulverfeuerlöscher
• Wandhydranten
• manuelle Brandmelder
• Feuerlöschposten
• Schränke mit Erstausrüstungen zur Brandbekämpfung
• usw.
• Wasser-, CO₂- oder Pulverfeuerlöscher
• Wandhydranten
• manuelle Brandmelder
• Feuerlöschposten
• Schränke mit Erstausrüstungen zur Brandbekämpfung
• usw.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | freccia direzionale 45° |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Länge | 250 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Breite | 250 mm |
| Bauform | quadratisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage