830830 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:830830
Rubix:2846698
Hersteller:830830
EAN:0754473452629

Produktdetails : 830830 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe diagonal
Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet, zeigt das ISO-Sicherheitskennzeichen von Brady mit diagonal angeordnetem Richtungspfeil-Piktogramm (45°), eindeutig den Weg zu einer Brandschutzeinrichtung an.
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitskennzeichen von Brady aus starrem Polypropylen dient zur Kennzeichnung von Einrichtungen der Brandsicherheit. Die bedruckte Oberfläche ist durch eine glänzende Polyester-Surlaminierung geschützt und bewahrt die gute Lesbarkeit von Text und Piktogramm, auch bei Reinigungsarbeiten oder bei Kontakt mit gängigen Lösungsmitteln. Der entlang der Diagonale um 45° ausgerichtete Pfeil bietet eine sofort verständliche visuelle Orientierung zur richtigen Laufrichtung in Richtung der Sicherheitseinrichtung. Die Pfeilrichtung kann bei der Montage frei gewählt werden. Die Kombination aus rotem Hintergrund und weißem Symbol erzeugt einen starken Kontrast und verbessert die Sichtbarkeit in Verkehrswegen, technischen Bereichen oder beengten Umgebungen. Die leicht strukturierte Oberfläche reduziert störende Reflexionen und erleichtert das Erkennen des Symbols aus unterschiedlichen Entfernungen. Das von Brady eingesetzte Material B-7527 behält sein Erscheinungsbild und seine Eigenschaften auch bei Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und wiederholter Reibung, was die dauerhafte Lesbarkeit der Kennzeichnung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sicherstellt.
Spezifikationen:
• Piktogramm-Code: A045
• Abmessungen: 148,00 mm (Breite) x 148,00 mm (Höhe)
• Form: quadratisch
• Farbe: weiß auf rot
• Trägermaterial: starres Polypropylen (PP) B-7527, bedruckte Oberfläche
• Surlaminierung: transparenter, glänzender Polyesterfilm
• Gesamtdicke: 1,55 mm
• Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis 120 °C
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungspfeil 45°, diagonal
• Schildtyp: Brandschutz
• Haupteinsatzbereich: Kennzeichnung von Anlagen
• Marke: Brady®
• Brady-Referenz: 830830
• Ohne Befestigungsbohrungen
• Hergestellt in Belgien
Normen:
• ISO 7010: gewährleistet die Verwendung eines genormten Sicherheitspiktogramms und fördert eine einheitliche Verständlichkeit von Brandschutzsignalen in Gebäuden und Industrieanlagen
• SVHC-frei gemäß REACH-Verordnung: bestätigt, dass das Material B-7527 keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß der zum angegebenen Zeitpunkt gültigen Kandidatenliste enthält und somit zur Reduzierung chemischer Risiken bei Nutzung und Handhabung des Schildes beiträgt
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitskennzeichen von Brady aus starrem Polypropylen dient zur Kennzeichnung von Einrichtungen der Brandsicherheit. Die bedruckte Oberfläche ist durch eine glänzende Polyester-Surlaminierung geschützt und bewahrt die gute Lesbarkeit von Text und Piktogramm, auch bei Reinigungsarbeiten oder bei Kontakt mit gängigen Lösungsmitteln. Der entlang der Diagonale um 45° ausgerichtete Pfeil bietet eine sofort verständliche visuelle Orientierung zur richtigen Laufrichtung in Richtung der Sicherheitseinrichtung. Die Pfeilrichtung kann bei der Montage frei gewählt werden. Die Kombination aus rotem Hintergrund und weißem Symbol erzeugt einen starken Kontrast und verbessert die Sichtbarkeit in Verkehrswegen, technischen Bereichen oder beengten Umgebungen. Die leicht strukturierte Oberfläche reduziert störende Reflexionen und erleichtert das Erkennen des Symbols aus unterschiedlichen Entfernungen. Das von Brady eingesetzte Material B-7527 behält sein Erscheinungsbild und seine Eigenschaften auch bei Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und wiederholter Reibung, was die dauerhafte Lesbarkeit der Kennzeichnung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sicherstellt.
Spezifikationen:
• Piktogramm-Code: A045
• Abmessungen: 148,00 mm (Breite) x 148,00 mm (Höhe)
• Form: quadratisch
• Farbe: weiß auf rot
• Trägermaterial: starres Polypropylen (PP) B-7527, bedruckte Oberfläche
• Surlaminierung: transparenter, glänzender Polyesterfilm
• Gesamtdicke: 1,55 mm
• Temperaturbeständigkeit: von -40 °C bis 120 °C
• Beschreibung des Piktogramms: Richtungspfeil 45°, diagonal
• Schildtyp: Brandschutz
• Haupteinsatzbereich: Kennzeichnung von Anlagen
• Marke: Brady®
• Brady-Referenz: 830830
• Ohne Befestigungsbohrungen
• Hergestellt in Belgien
Normen:
• ISO 7010: gewährleistet die Verwendung eines genormten Sicherheitspiktogramms und fördert eine einheitliche Verständlichkeit von Brandschutzsignalen in Gebäuden und Industrieanlagen
• SVHC-frei gemäß REACH-Verordnung: bestätigt, dass das Material B-7527 keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß der zum angegebenen Zeitpunkt gültigen Kandidatenliste enthält und somit zur Reduzierung chemischer Risiken bei Nutzung und Handhabung des Schildes beiträgt
Stärken
• Flexible Ausrichtung der Pfeilrichtung durch einfaches Drehen des quadratischen Schildes, ermöglicht durch das Fehlen von Befestigungsbohrungen
• Schnelle Orientierung zu sicherheitsrelevanten Richtungen dank des ISO-konformen 45°-Richtungspfeil-Piktogramms von Brady
• Hohe Druckbeständigkeit durch die Kombination aus Polypropylen B-7527 und glänzender Polyester-Surlaminierung, geeignet für häufige Reinigungen
• Robustes Verhalten gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Reibung für den Einsatz in industriellen und technischen Umgebungen
• Schnelle Orientierung zu sicherheitsrelevanten Richtungen dank des ISO-konformen 45°-Richtungspfeil-Piktogramms von Brady
• Hohe Druckbeständigkeit durch die Kombination aus Polypropylen B-7527 und glänzender Polyester-Surlaminierung, geeignet für häufige Reinigungen
• Robustes Verhalten gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Reibung für den Einsatz in industriellen und technischen Umgebungen
Anwendungen
Dieses ISO-Schild wird zur Kennzeichnung von Wegen zu Brandschutzeinrichtungen und Feuerlöschsystemen eingesetzt. Es eignet sich besonders für Beschilderungskonzepte, bei denen mehrere Schilder den Weg zu einer Schutzeinrichtung oder einem definierten Sicherheitsbereich schrittweise anzeigen, in Kombination mit weiteren genormten Piktogrammen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | freccia direzionale 45° |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Länge | 148 mm |
| Höhe | 148 mm |
| Breite | 148 mm |
| Bauform | quadratisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
