828843 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche

Sicherheitskennzeichnung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:828843
Rubix:2846735
Hersteller:828843
EAN:0754473277673
828843 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche

Technische Zusammenfassung

Modellavvertenza: superficie calda
Werkstoffpe-crd/1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 828843 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche


Das Modell 828843 von Brady ermöglicht eine eindeutige Sicherheitskennzeichnung von Anlagen mit hoher Wärmeentwicklung mithilfe des Piktogramms W017. Dieses starre Warnschild behält seine physische Integrität auch bei Witterungseinflüssen und aggressiven Chemikalien. Es gewährleistet eine dauerhaft gute Lesbarkeit, die für die Unfallprävention an Produktionsstandorten unerlässlich ist.

Eigenschaften:
Diese dreieckige Sicherheitskennzeichnung zeigt ein schwarzes Piktogramm auf gelbem Hintergrund, um auf eine unmittelbare thermische Gefahr aufmerksam zu machen. Der Aufbau basiert auf einem Aluminiumschichtträger, der mit einer transparenten Polyesterfolie laminiert ist. Diese Laminierung schützt den Druck zuverlässig vor mechanischem Abrieb und dem Kontakt mit gängigen chemischen Substanzen. Das Material B-7525 zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Witterungsalterung und UV-Strahlung aus. Die Montage ist auf unterschiedlichen Untergründen möglich, auch in Bereichen mit Feuchtigkeit oder Trockenheit. Das Modell 828843 wird ohne Befestigungssystem geliefert und kann je nach Bedarf verschraubt oder verklebt werden.

Spezifikationen:
• Brady Referenz: 828843
• Breite (Basis): 200,00 mm
• Höhe: 173,00 mm
• Gesamtstärke: 1,10 mm
• Stärke des Aluminiumschichtträgers: 1,00 mm
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 140 °C
• Basismaterial: Aluminium
• Oberfläche: transparent laminiertes Polyester
• Brady Material: B-7525
• Hintergrundfarbe: Gelb (RAL 1003)
• Druckfarbe: Schwarz
• Befestigung: frei (ohne vorgebohrte Löcher)

Normen:
• ISO 7010: Die grafische Darstellung entspricht diesem internationalen Standard und gewährleistet eine weltweit verständliche Sicherheitskennzeichnung (Piktogramm W017)
• REACH: Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß der aktuell gültigen Kandidatenliste

Stärken

• Hohe chemische Beständigkeit gegenüber industriellen Lösungsmitteln wie Aceton, Diesel oder Isopropanol
• Großer Temperaturbereich für den Einsatz auf sehr kalten Anlagen oder stark erhitzten Oberflächen
• Erhöhte Langlebigkeit im Außenbereich ohne sichtbare Beeinträchtigung durch Witterungszyklen
• Hohe Steifigkeit des Aluminiums, ideal für eine dauerhafte Befestigung auf unebenen oder gitterartigen Flächen
• Schutz der Kennzeichnung durch Polyesterlaminierung zur langfristigen Erhaltung des visuellen Kontrasts

Anwendungen

Dieses Warnschild sichert den Bereich rund um Maschinen, Rohrleitungen oder Industrieöfen mit intensiver Wärmeabgabe. Es eignet sich für Produktionsumgebungen mit Kontakt zu Kohlenwasserstoffen und Lösungsmitteln, wie etwa in petrochemischen Anlagen oder mechanischen Werkstätten. Auch die Kennzeichnung von Außenanlagen auf wetter- und UV-belasteten Standorten ist möglich. Darüber hinaus dient es der Kennzeichnung thermischer Risiken in Wartungsbereichen, in denen eine erhöhte Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Modellavvertenza: superficie calda
Werkstoffpe-crd/1
Länge200 mm
Breite173 mm
Bauformdreieckig
11,14 exkl. MwSt.
/ Stück
13,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage