828539 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor schwebender Last
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:828539
Rubix:2846737
Hersteller:828539
EAN:0754473274672


Technische Zusammenfassung
| Modell | avvertenza: carico sospeso (w015) |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
Produktdetails : 828539 ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor schwebender Last
Das selbstklebende Warnschild „Gefahr schwebende Lasten“ ermöglicht eine schnelle und eindeutige Kennzeichnung von Hebezonen. Die Ausführung aus laminiertem Polyester sowie die dreieckige Form sorgen für eine dauerhaft gute Sichtbarkeit und eine klare visuelle Wahrnehmung.
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen von Brady – „Gefahr schwebende Lasten“ dient der gezielten Warnkennzeichnung in Bereichen, in denen Lasten über Kopf bewegt werden. Mit seiner schwarz-gelben Farbgebung entspricht es den visuellen Vorgaben der Sicherheitskennzeichnung gemäß ISO 7010 und fügt sich nahtlos in bestehende Sicherheitskonzepte industrieller Anlagen ein. Die dreieckige Form verstärkt den Warncharakter und erhöht die Aufmerksamkeit. Das laminierte Polyester bietet eine hohe Beständigkeit sowie eine glatte, glänzende Oberfläche. Der permanente Acrylatklebstoff gewährleistet eine zuverlässige und dauerhafte Haftung auf geeigneten Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (Breite) × 87,00 mm (Höhe)
• Materialstärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Form: Dreieck
• Farbe: schwarz auf gelb
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: glänzend
• Einsatztemperatur: bis +110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Minimale Applikationstemperatur: +10 °C
Normen:
• ISO 7010: Diese Norm definiert standardisierte Sicherheitszeichen und bestätigt die Verwendung des Piktogramms W015 zur Kennzeichnung von Gefahren durch schwebende Lasten
• UNSPSC 55121606: Klassifikationscode zur eindeutigen Zuordnung des Brady-Sicherheitszeichens für Beschaffung und Materialmanagement
• REACH SVHC – enthält keine SVHC (Liste vom 17. Januar 2023): Das Sicherheitszeichen enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß aktueller REACH-Verordnung
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen von Brady – „Gefahr schwebende Lasten“ dient der gezielten Warnkennzeichnung in Bereichen, in denen Lasten über Kopf bewegt werden. Mit seiner schwarz-gelben Farbgebung entspricht es den visuellen Vorgaben der Sicherheitskennzeichnung gemäß ISO 7010 und fügt sich nahtlos in bestehende Sicherheitskonzepte industrieller Anlagen ein. Die dreieckige Form verstärkt den Warncharakter und erhöht die Aufmerksamkeit. Das laminierte Polyester bietet eine hohe Beständigkeit sowie eine glatte, glänzende Oberfläche. Der permanente Acrylatklebstoff gewährleistet eine zuverlässige und dauerhafte Haftung auf geeigneten Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (Breite) × 87,00 mm (Höhe)
• Materialstärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Form: Dreieck
• Farbe: schwarz auf gelb
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Oberfläche: glänzend
• Einsatztemperatur: bis +110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Minimale Applikationstemperatur: +10 °C
Normen:
• ISO 7010: Diese Norm definiert standardisierte Sicherheitszeichen und bestätigt die Verwendung des Piktogramms W015 zur Kennzeichnung von Gefahren durch schwebende Lasten
• UNSPSC 55121606: Klassifikationscode zur eindeutigen Zuordnung des Brady-Sicherheitszeichens für Beschaffung und Materialmanagement
• REACH SVHC – enthält keine SVHC (Liste vom 17. Januar 2023): Das Sicherheitszeichen enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß aktueller REACH-Verordnung
Stärken
• Erhöht die Gefahrenwahrnehmung durch das ISO-Piktogramm W015 und den hohen Kontrast von Schwarz auf Gelb
• Klare und dauerhafte Kennzeichnung von Hebe- und Gefahrenzonen dank robustem, laminiertem Polyester
• Schnelle und einfache Montage durch permanenten Acrylatklebstoff
• Gute Lesbarkeit und Beständigkeit über einen breiten Temperaturbereich hinweg
• Klare und dauerhafte Kennzeichnung von Hebe- und Gefahrenzonen dank robustem, laminiertem Polyester
• Schnelle und einfache Montage durch permanenten Acrylatklebstoff
• Gute Lesbarkeit und Beständigkeit über einen breiten Temperaturbereich hinweg
Anwendungen
Dieses Warnschild wird zur Sicherheitskennzeichnung in industriellen Anlagen eingesetzt, um Risiken beim mechanischen Heben und Transportieren von Lasten zu minimieren. Typische Einsatzbereiche sind Werkstätten, Logistik- und Lagerzonen, Produktionsstätten sowie Bereiche der innerbetrieblichen Materialhandhabung.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | avvertenza: carico sospeso (w015) |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 87 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,73 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage