819163 ISO Sicherheitskennzeichnung - Schutzhandschuhe benutzen
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:819163
Rubix:2846723
Hersteller:819163
EAN:0754473159887


Technische Zusammenfassung
| Modell | pic m009-dia 050-pe-sheet/2 |
|---|---|
| Werkstoff | selbstklebendes polyester (pe) |
Produktdetails : 819163 ISO Sicherheitskennzeichnung - Schutzhandschuhe benutzen
Das selbstklebende ISO-Sicherheitszeichen „Schutzhandschuhe tragen“ von Brady weist darauf hin, dass in dem gekennzeichneten Bereich das Tragen von Schutzhandschuhen verpflichtend ist. Die runde Form sowie der starke Kontrast von weißem Piktogramm auf blauem Hintergrund entsprechen den Anforderungen der Norm ISO 7010 und gewährleisten eine normkonforme Sicherheitskennzeichnung.
Eigenschaften:
Dieses Sicherheitskennzeichen „Schutzhandschuhe tragen“ besteht aus laminiertem Polyester mit glänzender Oberfläche. Der permanente Acrylatklebstoff sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung auf geeigneten Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Materialstärke: 0,099 mm
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Mindest-Applikationstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur max.: 110 °C
• Einsatztemperatur min.: −40 °C
• Oberfläche: glänzend
• Form: rund
• Farben: weißes Piktogramm auf blauem Hintergrund
Normen:
• ISO 7010: entspricht der Norm für visuelle Sicherheitskennzeichnung in industriellen und gewerblichen Umgebungen
• UNSPSC 55121606: zutreffende UNSPSC-Klassifikation für Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC: keine SVHC-Stoffe gemäß Kandidatenliste vom 23. Januar 2024 enthalten
Eigenschaften:
Dieses Sicherheitskennzeichen „Schutzhandschuhe tragen“ besteht aus laminiertem Polyester mit glänzender Oberfläche. Der permanente Acrylatklebstoff sorgt für eine zuverlässige und langlebige Haftung auf geeigneten Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen.
Spezifikationen:
• Materialstärke: 0,099 mm
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Mindest-Applikationstemperatur: 10 °C
• Einsatztemperatur max.: 110 °C
• Einsatztemperatur min.: −40 °C
• Oberfläche: glänzend
• Form: rund
• Farben: weißes Piktogramm auf blauem Hintergrund
Normen:
• ISO 7010: entspricht der Norm für visuelle Sicherheitskennzeichnung in industriellen und gewerblichen Umgebungen
• UNSPSC 55121606: zutreffende UNSPSC-Klassifikation für Sicherheitskennzeichen
• REACH SVHC: keine SVHC-Stoffe gemäß Kandidatenliste vom 23. Januar 2024 enthalten
Stärken
• Hohe Sichtbarkeit durch starken Farbkontrast
• Schnelle Erkennbarkeit dank genormter runder Form
• Dauerhafte Befestigung durch permanenten Acrylklebstoff
• Hohe Temperaturbeständigkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen
• Robustes und langlebiges Material aus laminiertem Polyester
• Schnelle Erkennbarkeit dank genormter runder Form
• Dauerhafte Befestigung durch permanenten Acrylklebstoff
• Hohe Temperaturbeständigkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen
• Robustes und langlebiges Material aus laminiertem Polyester
Anwendungen
Dieses Brady Sicherheitskennzeichen eignet sich für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche zur Kennzeichnung von Zonen, in denen Handschutz vorgeschrieben ist. Es wird in Werkstätten, Produktionslinien sowie in Montage-, Wartungs- und Vorbereitungsbereichen eingesetzt. Das Schild ist ideal für Fertigungsbetriebe, technische Anlagen und industrielle Infrastrukturen. Zielgruppen sind unter anderem Instandhaltungsteams, Produktionsmitarbeiter, Prozessverantwortliche, Sicherheitsbeauftragte sowie Facility- und Betriebsleiter, die auf eine klare, normgerechte und gut sichtbare Sicherheitskennzeichnung angewiesen sind.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pic m009-dia 050-pe-sheet/2 |
|---|---|
| Werkstoff | selbstklebendes polyester (pe) |
| Länge | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 50 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Bauform | rund |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,87 € exkl. MwSt.
/ Packung
5,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage