820506 ISO Sicherheitskennzeichnung - Auffanggurt benutzen
Sicherheitskennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:820506
Rubix:2846677
Hersteller:820506
EAN:0754473214975


Technische Zusammenfassung
| Modell | imbracatura di sicurezza obbligatoria |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
Produktdetails : 820506 ISO Sicherheitskennzeichnung - Auffanggurt benutzen
Das selbstklebende Sicherheitskennzeichen „Sicherheitsgurt tragen“ von Brady vermittelt eine klare Anweisung zur Erhöhung der Arbeitssicherheit am Einsatzort. Es ermöglicht eine sofortige Kennzeichnung von Bereichen, in denen persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA) vorgeschrieben ist.
Eigenschaften:
Dieses ISO-konforme Sicherheitskennzeichen von Brady weist eindeutig darauf hin, dass in dem gekennzeichneten Bereich das Tragen eines Sicherheitsgurts verpflichtend ist. Das laminierte Polyester sorgt für eine hochwertige, glänzende Oberfläche, während der permanente Acrylklebstoff eine langlebige Haftung auf geeigneten Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen gewährleistet.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 100,00 mm
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Form: rund
• Mindest-Applikationstemperatur: 10 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Oberfläche: glänzend
• Piktogrammbeschreibung: Sicherheitsgurt tragen vorgeschrieben
Normen:
• ISO 7010: Norm zur Definition von Sicherheits- und Pflichtzeichen für eine einheitliche Kennzeichnung von Sicherheitsvorgaben
• UNSPSC 55121606: Standardklassifikation zur eindeutigen Produktzuordnung im Bereich Sicherheitskennzeichnung
• REACH SVHC – konform: bestätigt die Abwesenheit besonders besorgniserregender Stoffe gemäß der Kandidatenliste vom 17. Januar 2023
Eigenschaften:
Dieses ISO-konforme Sicherheitskennzeichen von Brady weist eindeutig darauf hin, dass in dem gekennzeichneten Bereich das Tragen eines Sicherheitsgurts verpflichtend ist. Das laminierte Polyester sorgt für eine hochwertige, glänzende Oberfläche, während der permanente Acrylklebstoff eine langlebige Haftung auf geeigneten Untergründen wie Edelstahl, Polypropylen, ABS (glatt oder strukturiert) sowie pulverbeschichteten Oberflächen gewährleistet.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 100,00 mm
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Form: rund
• Mindest-Applikationstemperatur: 10 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Oberfläche: glänzend
• Piktogrammbeschreibung: Sicherheitsgurt tragen vorgeschrieben
Normen:
• ISO 7010: Norm zur Definition von Sicherheits- und Pflichtzeichen für eine einheitliche Kennzeichnung von Sicherheitsvorgaben
• UNSPSC 55121606: Standardklassifikation zur eindeutigen Produktzuordnung im Bereich Sicherheitskennzeichnung
• REACH SVHC – konform: bestätigt die Abwesenheit besonders besorgniserregender Stoffe gemäß der Kandidatenliste vom 17. Januar 2023
Stärken
• Klare Kennzeichnung der Pflicht zum Tragen eines Sicherheitsgurts
• Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer dank robustem, laminiertem Polyester
• Einfache und schnelle Montage durch permanenten Klebstoff für verschiedene Oberflächen
• Optimale Sichtbarkeit des Hinweises durch glänzende Oberfläche
• Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer dank robustem, laminiertem Polyester
• Einfache und schnelle Montage durch permanenten Klebstoff für verschiedene Oberflächen
• Optimale Sichtbarkeit des Hinweises durch glänzende Oberfläche
Anwendungen
Dieses Sicherheitszeichen eignet sich für alle Bereiche, in denen das Tragen eines Sicherheitsgurts zwingend vorgeschrieben ist. Es dient zur Kennzeichnung von Arbeitszonen mit Absturzgefahr, wie z. B. auf Arbeitsplattformen, an hochgelegenen Anlagen, auf vertikalen Konstruktionen oder bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Höhe.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | imbracatura di sicurezza obbligatoria |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Durchmesser | 100 mm |
| Bauform | rund |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage