MLC501T14-1650 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC501T14-1650
Rubix:3887766
Hersteller:68004116

Produktdetails : MLC501T14-1650 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.650 mm; Reichweite: 0 ... 6 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.716 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.659,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.164,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
