MLC300T20-900 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC300T20-900
Rubix:3886305
Hersteller:68090209

Produktdetails : MLC300T20-900 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 2, IEC/EN 61496
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 1, IEC 61508; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Reichweite: 0 ... 15 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
649,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
772,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
