Referenzen
Leuze electronic:CSL710-T05-240.A-M12
Rubix:3881082
Hersteller:50128978

Produktdetails : CSL710-T05-240.A-M12 Lichtvorhang Sender
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m; Messfeldlänge: 240 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 313 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m; Messfeldlänge: 240 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 313 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
729,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
867,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
