MLC500T20-1050-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC500T20-1050-EX2
Rubix:3886018
Hersteller:68040210
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC500T20-1050-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 1.050 mm; Reichweite: 0 ... 9 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 30,7 mm x 1.116 mm x 40,3 mm; Ex-Gerätekategorie: 3D, 3G; Ex-Zone: 2, 22

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
1.758,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.092,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage