PRK25C/4P-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:50134281
Rubix:3879866
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typreflex-lichtschranke
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK25C/4P-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Grenzreichweite: 0,05 ... 12 m
Grenzreichweite: 0,05 ... 12 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typreflex-lichtschranke
Anzeigeled
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung24 V
126,00 exkl. MwSt.
/ Stück
149,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage