MLC500T14-600H Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC500T14-600H
Rubix:3885697
Hersteller:68010106

Produktdetails : MLC500T14-600H Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Kaskadierung: Host
Kaskadierung: Host; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 600 mm; Reichweite: 0 ... 6 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 666 mm x 53 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.280,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.523,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
