HT3CI.HF/4X-M8 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT3CI.HF/4X-M8
Rubix:3885378
Hersteller:50149631

Produktdetails : HT3CI.HF/4X-M8 Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,6 m
Sonderausführung: Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED); Grenzreichweite: 0,005 ... 0,6 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
