ELC100T30-1500 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ELC100T30-1500
Rubix:3884813
Hersteller:72000315

Produktdetails : ELC100T30-1500 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.500 mm; Reichweite: 0,5 ... 6 m; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PUR; Abmessung: 34,7 mm x 1.515 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
836,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
994,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
