MLC511R30-750.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC511R30-750.1
Rubix:3885452
Hersteller:68025307

Produktdetails : MLC511R30-750.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Funktionspaket: Basic
Funktionspaket: Basic; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 750 mm; Ansprechzeit: 13 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Abmessung: 29 mm x 816 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.588,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.889,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
