MLC310R30-450 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:68091304
Rubix:3887032
Hersteller:68091304
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC310R30-450 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Typ: 2, IEC/EN 61496
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 1, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 2, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 450 mm; Ansprechzeit: 5 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 516 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
561,00 exkl. MwSt.
/ Stück
667,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage