MLC530R14-1800-SPG Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC530R14-1800-SPG
Rubix:3885074
Hersteller:68009118
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC530R14-1800-SPG Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Funktionspaket: Smart Process Gating
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.800 mm; Ansprechzeit: 100 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Smart Process Gating

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
5.186,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.171,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage