MLC535R40-1200-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC535R40-1200-SPG-RR
Rubix:3883863
Hersteller:68096050
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC535R40-1200-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Funktionspaket: Smart Process Gating
Funktionspaket: Smart Process Gating; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 40 mm; Schutzfeldhöhe: 1.200 mm; Ansprechzeit: 50 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
2.417,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.876,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage