KRT3CL1.3S2/4T Kontrasttaster

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:KRT3CL1.3S2/4T
Rubix:3884382
Hersteller:50148500
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRT3CL1.3S2/4T Kontrasttaster


Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 60 mm, ± 20 mm; Lichtquelle: Laser, rot; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 4.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 60 mm, ± 20 mm; Lichtquelle: Laser, rot; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 4.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.12 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
297,00 exkl. MwSt.
/ Stück
353,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage