MLC535R30-1350-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC535R30-1350-SPG-RR
Rubix:3883883
Hersteller:68096041

Produktdetails : MLC535R30-1350-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Funktionspaket: Smart Process Gating
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.350 mm; Ansprechzeit: 100 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.416 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Smart Process Gating
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.033,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.609,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
