RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF Sicherheits-Laserscanner

Sicherheits-Laserscanner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF
Rubix:3886808
Hersteller:53800321
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF Sicherheits-Laserscanner


Sonderausführung: AIDA konform mit Lichtwellenleiter
Sonderausführung: AIDA konform mit Lichtwellenleiter; Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: bis zu 100; Anzahl Schutzfunktionen: 4 St.; Reichweite: 0 ... 4,5 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Art der Schnittstelle: PROFINET; Anschluss 1: PROFINET Push/Pull 24V; Anschluss 2: PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2; Abmessung: 140,2 mm x 200 mm x 142 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
8.798,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.469,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage