Referenzen
Leuze electronic:GS04B/P.1-220-M8.3
Rubix:3885893
Hersteller:50146172

Produktdetails : GS04B/P.1-220-M8.3 Gabel-Lichtschranke
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 220 mm; Maultiefe: 110 mm; Abmessungen: 12 mm x 244 mm x 140 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 220 mm; Maultiefe: 110 mm; Abmessungen: 12 mm x 244 mm x 140 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
