GN322.4-125-K12-D-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager und drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322.4-125-K12-D-DR
Rubix:353928
Hersteller:GN 322.4-125-K12-D-DR
EAN:4045525182745





Produktdetails : GN322.4-125-K12-D-DR Sicherheits-Handrad mit Gleitlager und drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder. Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 552 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
