GN321.4-125-K12-D-ZI Sicherheits-Handrad mit drehbarem Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.4-125-K12-D-ZI
Rubix:353836
Hersteller:GN 321.4-125-K12-D-ZI
EAN:4045525179097





Produktdetails : GN321.4-125-K12-D-ZI Sicherheits-Handrad mit drehbarem Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 559 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
