4932492003 SHOCKWAVE Schraubendreher BIT Set 35-tlg Set in PACKOUT
SHOCKWAVE™ Impact Duty™ Sets
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932492003
Rubix:3671608
EAN:4058546413705
Produktdetails : 4932492003 SHOCKWAVE Schraubendreher BIT Set 35-tlg Set in PACKOUT
SHOCKWAVE™-Schraubbit: 24 x 25 mm Länge 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm Länge 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ Magnetmutterndreher: 48 mm Länge 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 x Magnetischer Bithalter SHOCKWAVE™ Länge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 35 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,20 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
297,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage